Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kompfcso E27 18W/ 4000K 6csöves 8év GT33954 - 21398910

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Kompfcso E27 18W/ 4000K 6csöves 8év GT33954

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 18 W

  • Fényáram - 1040 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Átlagos névleges élettartam - 8000 h

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8710163213989

Sonepar cikkszám

GT33954

Gyártói cikkszám

21398910

Gyártói típuskód

GENIE 18W/840 E27

Fényforrás teljesítménye:

18 W

Fényáram:

1040 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

4000 K

Átlagos névleges élettartam:

8000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

egyéb

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fényszín:

840

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Nem

Átmérő:

48.4 mm

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:

Nem

Teljes hossz:

135 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcso E27 18W/ 4000K 6csöves 8év