PHILIPS - Kompfcső E27 20W/ 2700K 6csöves 12év szabályozható GT34445 - 929746197404
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 20 W
Fényáram - 1200 lm
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 2700 K
Fényszín - 827
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT34445
Gyártói cikkszám
929746197404
Gyártói típuskód
MASTER PL-E Dim 20W/827
Fényforrás teljesítménye:
20 W
Fényáram:
1200 lm
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
2700 K
Fényszín:
827
Átmérő:
40 mm
Teljes hossz:
147 mm
Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E27 20W/ 2700K 6csöves 12év szabályozható