PHILIPS - Kompfcső E27 20W/ 2700K burás GT45457 - 929747197104
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 23 W
Fényáram - 1485 lm
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 2700 K
Átlagos névleges élettartam - 15000 h
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500660053
Sonepar cikkszám
GT45457
Gyártói cikkszám
929747197104
Gyártói típuskód
MASTER PL-E Polar 20
Fényforrás teljesítménye:
23 W
Fényáram:
1485 lm
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
2700 K
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Lámpafeszültség:
230-240 V
Frekvencia:
50-60 Hz
Lámpaforma:
egyenes
Üveg / fedél kivitel:
prizma
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Fényszín:
827
Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:
Nem
Átmérő:
50.8 mm
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Beépített szürkületi érzékelő:
Nem
Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:
Igen
Teljes hossz:
158 mm
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
23 kWh