Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kompfcső E27 20W/ 2700K CSAVART 8000h GT87623 - 929689848314

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Kompfcső E27 20W/ 2700K CSAVART 8000h GT87623

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 20 W

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Lámpaforma - spirál

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT87623

Gyártói cikkszám

929689848314

Gyártói típuskód

Econ Twister 20W WW E27

Fényforrás teljesítménye:

20 W

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2700 K

Lámpaforma:

spirál

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E27 20W/ 2700K CSAVART 8000h