Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kompfcső E27 20W/ 2700K izzó forma 10000h GT84439 - 929689151701

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Kompfcső E27 20W/ 2700K izzó forma 10000h GT84439

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 20 W

  • Fényáram - 1140 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Átlagos névleges élettartam - 10000 h

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT84439

Gyártói cikkszám

929689151701

Gyártói típuskód

Soft ES 20W WW E27 T65

Fényforrás teljesítménye:

20 W

Fényáram:

1140 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2700 K

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

kerek / gömb

Üveg / fedél kivitel:

opál

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

827

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Nem

Átmérő:

94 mm

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:

Igen

Teljes hossz:

153 mm

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

20 kWh

Dekoratív, energiatakarékos fényforrás otthoni alkalmazásokba