Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kompfcső E27 20W/ 2700K izzó forma 12000h GT46036 - 929689111701

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Kompfcső E27 20W/ 2700K izzó forma 12000h GT46036

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 20 W

  • Fényáram - 1140 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Átlagos névleges élettartam - 12000 h

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT46036

Gyártói cikkszám

929689111701

Gyártói típuskód

MST Ambiance 20W/827 E27

Fényforrás teljesítménye:

20 W

Fényáram:

1140 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2700 K

Átlagos névleges élettartam:

12000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

körte alak

Üveg / fedél kivitel:

opál

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

827

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Igen

Átmérő:

70.8 mm

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:

Igen

Teljes hossz:

152.6 mm

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

20 kWh

A hagyományos izzólámpák helyettesítésére készült professzionális alkalmazásra (hotelekbe, éttermekbe, ahol a kellemes, bensőséges hangulat megteremtése a cél).