Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kompfcső E27 20W/ 4000K 6csöves 15000h GT33957 - 929746197204

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Kompfcső E27 20W/ 4000K 6csöves 15000h GT33957

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 20 W

  • Fényáram - 1200 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Fényszín - 840

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT33957

Gyártói cikkszám

929746197204

Gyártói típuskód

MASTER PL-E 20W/840 E27

Fényforrás teljesítménye:

20 W

Fényáram:

1200 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

4000 K

Fényszín:

840

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E27 20W/ 4000K 6csöves 15000h