Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kompfcső E27 20W/827 6csöves GT36440 - 54342420

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Kompfcső E27 20W/827 6csöves GT36440

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 20 W

  • Fényáram - 1300 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Átlagos névleges élettartam - 10000 h

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711500543424

Sonepar cikkszám

GT36440

Gyártói cikkszám

54342420

Gyártói típuskód

PL-E 20W/827 E27 230

Fényforrás teljesítménye:

20 W

Fényáram:

1300 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2700 K

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Lámpafeszültség:

230-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

egyéb

Üveg / fedél kivitel:

nincs

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

827

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Igen

Átmérő:

48.1 mm

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Teljes hossz:

144.2 mm

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

20 kWh

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcső E27 20W/827 6csöves