Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kompfcső E27 23W/ 2700K CSAVART 10000h GT86062 - 929689848512

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Kompfcső E27 23W/ 2700K CSAVART 10000h GT86062

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8718291698241

Sonepar cikkszám

GT86062

Gyártói cikkszám

929689848512

Gyártói típuskód

Econ Twister 23W WW E27

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcső E27 23W/ 2700K CSAVART 10000h