Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kompfcső E27 23W/ 4000K 6csöves 15000h GT33959 - 929747197204

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Kompfcső E27 23W/ 4000K 6csöves 15000h GT33959

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 23 W

  • Fényáram - 1400 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Átlagos névleges élettartam - 12000 h

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711500873613

Sonepar cikkszám

GT33959

Gyártói cikkszám

929747197204

Gyártói típuskód

MASTER PL-E 23W/840 E27

Fényforrás teljesítménye:

23 W

Fényáram:

1400 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

4000 K

Átlagos névleges élettartam:

12000 h

Lámpafeszültség:

230-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

egyenes

Üveg / fedél kivitel:

nincs

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fényszín:

840

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Nem

Átmérő:

39.6 mm

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:

Igen

Teljes hossz:

152.2 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E27 23W/ 4000K 6csöves 15000h