PHILIPS - Kompfcső E27 27W/ 2700K 6csöves 15000h GT16111 - 929689132301
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 27 W
Fényáram - 1820 lm
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 2700 K
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500543851
Sonepar cikkszám
GT16111
Gyártói cikkszám
929689132301
Gyártói típuskód
MASTER PL-E 27W/827 E27
Fényforrás teljesítménye:
27 W
Fényáram:
1820 lm
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
2700 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Átlagos névleges élettartam:
20000 h
Lámpafeszültség:
220-240 V
Frekvencia:
50-60 Hz
Lámpaforma:
egyenes
Üveg / fedél kivitel:
nincs
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Fényszín:
827
Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:
Igen
Átmérő:
39.6 mm
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Beépített szürkületi érzékelő:
Nem
Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:
Igen
Teljes hossz:
174.2 mm
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
27 kWh
Szabályozható fényerősség:
Nem
Lámpa típusjelölése:
egyéb