Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kompfcső E27 32W/ 6500K CSAVART 12000h GT46024 - 929689301404

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Kompfcső E27 32W/ 6500K CSAVART 12000h GT46024

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 32 W

  • Fényáram - 2160 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 6500 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8727900876307

Sonepar cikkszám

GT46024

Gyártói cikkszám

929689301404

Gyártói típuskód

TORNADO 32W CDL E27

Fényforrás teljesítménye:

32 W

Fényáram:

2160 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

6500 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Átlagos névleges élettartam:

8000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

spirál

Üveg / fedél kivitel:

opál

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Fényszín:

865

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Igen

Átmérő:

74 mm

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:

Nem

Teljes hossz:

152.5 mm

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

32 kWh

Szabályozható fényerősség:

Nem

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Energiatakarékos lámpa a jól ismert csavart formával. A spirál alak kifejezetten látványossá és vonzóvá teszi ezt a lámpát, különösen a modern bútorokkal berendezett helyiségekben.