PHILIPS - Kompfcső E27 33W/ 2700K 6csöves 15000h GT33962 - 929689132501
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 33 W
Fényáram - 2250 lm
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 2700 K
Átlagos névleges élettartam - 15000 h
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500659996
Sonepar cikkszám
GT33962
Gyártói cikkszám
929689132501
Gyártói típuskód
MASTER PL-E 33W/827 E27
Fényforrás teljesítménye:
33 W
Fényáram:
2250 lm
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
2700 K
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Lámpafeszültség:
230-240 V
Frekvencia:
50-60 Hz
Lámpaforma:
egyenes
Üveg / fedél kivitel:
nincs
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Fényszín:
827
Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:
Igen
Átmérő:
39.6 mm
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Beépített szürkületi érzékelő:
Nem
Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:
Igen
Teljes hossz:
196.2 mm
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
33 kWh
Szabályozható fényerősség:
Nem