PHILIPS - Kompfcső E27 33W/ 6500K 6csöves 12000h GT33963 - 929689132601
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 33 W
Fényáram - 2160 lm
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 6500 K
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8727900210354
Sonepar cikkszám
GT33963
Gyártói cikkszám
929689132601
Gyártói típuskód
MASTER PL-E 33W/865 E27
Fényforrás teljesítménye:
33 W
Fényáram:
2160 lm
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
6500 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Lámpafeszültség:
220-240 V
Frekvencia:
50-60 Hz
Lámpaforma:
egyenes
Üveg / fedél kivitel:
nincs
Fényszín EN 12464-1 szerint:
hideg >5300 K
Fényszín:
865
Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:
Igen
Átmérő:
39.6 mm
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Beépített szürkületi érzékelő:
Nem
Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:
Igen
Teljes hossz:
196.2 mm
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
33 kWh
Szabályozható fényerősség:
Nem
Lámpa típusjelölése:
egyéb