Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kompfcső E27 42W/ 2700K CSAVART 10000h GT46319 - 929676002501

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Kompfcső E27 42W/ 2700K CSAVART 10000h GT46319

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 42 W

  • Fényáram - 3100 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Fényszín EN 12464-1 szerint - meleg <3300 K

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT46319

Gyártói cikkszám

929676002501

Gyártói típuskód

EHL Twister 42W E27 WW827

Fényforrás teljesítménye:

42 W

Fényáram:

3100 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2700 K

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

827

Átmérő:

98 mm

Teljes hossz:

207 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E27 42W/ 2700K CSAVART 10000h