Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kompfcső E27 42W/ 4000K CSAVART 10000h GT46320 - 929676002601

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Kompfcső E27 42W/ 4000K CSAVART 10000h GT46320

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 42 W

  • Fényáram - 3000 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Fényszín EN 12464-1 szerint - semleges 3300-tól 5300 K-ig

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT46320

Gyártói cikkszám

929676002601

Gyártói típuskód

EHL Twister 42W E27 CW840

Fényforrás teljesítménye:

42 W

Fényáram:

3000 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

4000 K

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fényszín:

840

Átmérő:

98 mm

Teljes hossz:

207 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E27 42W/ 4000K CSAVART 10000h