PHILIPS - Kompfcső E27 45W/ 2700K CSAVART 10000h SN006234 - 929676000701
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 45 W
Fényáram - 2825 lm
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 2700 K
Átlagos névleges élettartam - 10000 h
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN006234
Gyártói cikkszám
929676000701
Gyártói típuskód
Tornado High Lumen 45W WW E27
Fényforrás teljesítménye:
45 W
Fényáram:
2825 lm
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
2700 K
Átlagos névleges élettartam:
10000 h
Lámpafeszültség:
220-240 V
Frekvencia:
50-60 Hz
Lámpaforma:
spirál
Üveg / fedél kivitel:
nincs
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Fényszín:
827
Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:
Nem
Átmérő:
98 mm
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Beépített szürkületi érzékelő:
Nem
Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:
Nem
Teljes hossz:
210 mm
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
45 kWh
Szabályozható fényerősség:
Nem