Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kompfcső E27 45W/ 2700K CSAVART 10000h SN019975 - 929676005701

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Kompfcső E27 45W/ 2700K CSAVART 10000h SN019975

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 45 W

  • Fényáram - 3080 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8727900808223

Sonepar cikkszám

SN019975

Gyártói cikkszám

929676005701

Gyártói típuskód

Tornado High Lumen 45W WW E27

Fényforrás teljesítménye:

45 W

Fényáram:

3080 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2700 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

spirál

Üveg / fedél kivitel:

nincs

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

827

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Nem

Átmérő:

102 mm

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:

Nem

Teljes hossz:

244 mm

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

45 kWh

Szabályozható fényerősség:

Nem

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Tökéletes, magas fényáramú, energiatakarékos megoldás olyan helyekre, ahol közvetlenül látható, így dekoratív célokat is betölthet.