Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kompfcső E27 5W/ 2700K 4csöves 15000h SX078223 - 929730182705

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Kompfcső E27  5W/ 2700K 4csöves 15000h SX078223

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 5 W

  • Fényáram - 210 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Átlagos névleges élettartam - 15000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX078223

Gyártói cikkszám

929730182705

Gyártói típuskód

MASTER PL-E 5W/827 E27

Fényforrás teljesítménye:

5 W

Fényáram:

210 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2700 K

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Lámpafeszültség:

230-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

egyenes

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

827

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Igen

Átmérő:

28 mm

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Teljes hossz:

114.2 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E27 5W/ 2700K 4csöves 15000h