Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kompfcső E27 5W/ 2700K CSAVART 10000h GT86056 - 929689868107

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Kompfcső E27 5W/ 2700K CSAVART 10000h GT86056

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT86056

Gyártói cikkszám

929689868107

Gyártói típuskód

Econ Twister 5W WW E27

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcső E27 5W/ 2700K CSAVART 10000h