Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kompfcső E27 5W/ 2700K gyertya 10000h GT46030 - 929763132202

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Kompfcső E27  5W/ 2700K gyertya 10000h GT46030

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT46030

Gyártói cikkszám

929763132202

Gyártói típuskód

Soft ES 5W WW E27 B38

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E27 5W/ 2700K gyertya 10000h