Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kompfcső E27 60W/ 2700K CSAVART 10000h GT46322 - 929676006001

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Kompfcső E27 60W/ 2700K CSAVART 10000h GT46322

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 60 W

  • Fényáram - 4300 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8727900808247

Sonepar cikkszám

GT46322

Gyártói cikkszám

929676006001

Gyártói típuskód

Tornado High Lumen 60W WW E27

Fényforrás teljesítménye:

60 W

Fényáram:

4300 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2700 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

spirál

Üveg / fedél kivitel:

nincs

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

827

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Nem

Átmérő:

102 mm

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:

Nem

Teljes hossz:

262 mm

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

60 kWh

Szabályozható fényerősség:

Nem

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Tökéletes, magas fényáramú, energiatakarékos megoldás olyan helyekre, ahol közvetlenül látható, így dekoratív célokat is betölthet.