Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kompfcső E27 8W/ 2700K CSAVART 8000h GT33934 - 929689818307

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Kompfcső E27  8W/ 2700K CSAVART 8000h GT33934

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT33934

Gyártói cikkszám

929689818307

Gyártói típuskód

TORNADO T2 8W/827 E27

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcső E27 8W/ 2700K CSAVART 8000h