Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kompfcső E27 8W/ 2700K gyertya 10000h GT46031 - 929764132202

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Kompfcső E27  8W/ 2700K gyertya 10000h GT46031

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT46031

Gyártói cikkszám

929764132202

Gyártói típuskód

Soft ES 8W WW E27 B42

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E27 8W/ 2700K gyertya 10000h