Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kompfcső E27 8W/ 6500K 6csöves 6000h GT69434 - 929689116401

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Kompfcső E27  8W/ 6500K 6csöves 6000h GT69434

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 8 W

  • Fényáram - 430 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 6500 K

  • Átlagos névleges élettartam - 6000 h

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT69434

Gyártói cikkszám

929689116401

Gyártói típuskód

Economy Stick 8W CDL E27

Fényforrás teljesítménye:

8 W

Fényáram:

430 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

6500 K

Átlagos névleges élettartam:

6000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

egyenes

Üveg / fedél kivitel:

opál

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Fényszín:

865

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Igen

Átmérő:

40.4 mm

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:

Nem

Teljes hossz:

125 mm

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

8 kWh

Szabályozható fényerősség:

Nem

Energiatakarékos fényforrás, kellemes fénnyel.