Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kompfcső E27 9W/ 2700K glob 6év AMBIANCEGLOBE9W - 929689151101

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Kompfcső E27  9W/ 2700K glob 6év AMBIANCEGLOBE9W

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 9 W

  • Fényáram - 410 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Átlagos névleges élettartam - 10000 h

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711500830128

Sonepar cikkszám

AMBIANCEGLOBE9W

Gyártói cikkszám

929689151101

Gyártói típuskód

AMBIANCE GLOBE 9W E27

Fényforrás teljesítménye:

9 W

Fényáram:

410 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2700 K

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

kerek / gömb

Üveg / fedél kivitel:

opál

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

827

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Nem

Átmérő:

94 mm

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:

Igen

Teljes hossz:

153 mm

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

9 kWh

Dekoratív, energiatakarékos fényforrás otthoni alkalmazásokba