PHILIPS - Kompfcső E27 9W/ 2700K izzó forma 12000h GT46038 - 929689111101
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 9 W
Fényáram - 425 lm
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 2700 K
Átlagos névleges élettartam - 12000 h
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT46038
Gyártói cikkszám
929689111101
Gyártói típuskód
MST Ambiance 9W/827 E27
Fényforrás teljesítménye:
9 W
Fényáram:
425 lm
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
2700 K
Átlagos névleges élettartam:
12000 h
Lámpafeszültség:
220-240 V
Frekvencia:
50-60 Hz
Lámpaforma:
körte alak
Üveg / fedél kivitel:
opál
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Fényszín:
827
Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:
Igen
Átmérő:
60.8 mm
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Beépített szürkületi érzékelő:
Nem
Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:
Igen
Teljes hossz:
121.1 mm
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
9 kWh