Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kompfcső E27 9W/ 2700K KÜLTÉRI 6év GT22560 - 929751133083

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Kompfcső E27  9W/ 2700K KÜLTÉRI 6év GT22560

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 9 W

  • Fényáram - 400 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Fényszín EN 12464-1 szerint - meleg <3300 K

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT22560

Gyártói cikkszám

929751133083

Gyártói típuskód

EXTERIEUR 6Y 9W/827 E27

Fényforrás teljesítménye:

9 W

Fényáram:

400 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2700 K

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

827

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Nem

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E27 9W/ 2700K KÜLTÉRI 6év