Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kompfcső E40 75W/6500K csavart 10000h SN020210 - 929676006501

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Kompfcső E40  75W/6500K csavart 10000h SN020210

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 75 W

  • Fényáram - 5550 lm

  • Foglalat - E40

  • Színhőmérséklet - 6500 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN020210

Gyártói cikkszám

929676006501

Gyártói típuskód

Tornado High Lumen 75W CDL E40

Fényforrás teljesítménye:

75 W

Fényáram:

5550 lm

Foglalat:

E40

Színhőmérséklet:

6500 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

spirál

Üveg / fedél kivitel:

nincs

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Fényszín:

865

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Nem

Átmérő:

102 mm

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:

Nem

Teljes hossz:

293 mm

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

75 kWh

Tökéletes, magas fényáramú, energiatakarékos megoldás olyan helyekre, ahol közvetlenül látható, így dekoratív célokat is betölthet.