PHILIPS - Kompfcső spec UV 9W/ 2G7foglalat GT43058 - 927901910807
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
UV-sugárzás típusa - UV-A
Foglalat - 2G7
Rovarirtásra alkalmas - Nem
Teljes hossz - 152 mm
Feketefény-lámpa - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500950932
Sonepar cikkszám
GT43058
Gyártói cikkszám
927901910807
Gyártói típuskód
PL-S 9W BLB/4P
UV-sugárzás típusa:
UV-A
Foglalat:
2G7
Rovarirtásra alkalmas:
Nem
Teljes hossz:
152 mm
Feketefény-lámpa:
Igen
Fényforrás teljesítménye:
9 W
Levegő fertőtlenítésére alkalmas:
Nem
Átmérő:
28 mm
Vízfertőtlenítésre alkalmas:
Nem
Lámpaforma:
cső
Lámpafeszültség:
60-60 V
Fényforrás:
kompakt fénycső
Orvosi alkalmazásokhoz:
Nem
Személyes jó közérzethez alkalmas:
Nem
Reprográfiára alkalmas:
Nem
Testbarnításra alkalmas:
Nem
Külső előtét szükséges:
Nem
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Átlagos névleges élettartam:
8000 h
Beépített gyújtó:
Nem
Szabályozható fényerősség:
Nem
Üzemeltetési helyzet:
véletlenszerű
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
11 kWh
Higanytartalom:
3 mg