Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Kompfcső spec UV 9W/ G23foglalat GT43057 - 927901710807

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Kompfcső spec UV  9W/ G23foglalat GT43057

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • UV-sugárzás típusa - UV-A

  • Foglalat - G23

  • Rovarirtásra alkalmas - Nem

  • Teljes hossz - 167.5 mm

  • Feketefény-lámpa - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711500950901

Sonepar cikkszám

GT43057

Gyártói cikkszám

927901710807

Gyártói típuskód

PL-S 9W BLB/2P

UV-sugárzás típusa:

UV-A

Foglalat:

G23

Rovarirtásra alkalmas:

Nem

Teljes hossz:

167.5 mm

Feketefény-lámpa:

Nem

Fényforrás teljesítménye:

9 W

Levegő fertőtlenítésére alkalmas:

Nem

Átmérő:

28 mm

Vízfertőtlenítésre alkalmas:

Nem

Lámpaforma:

cső

Lámpafeszültség:

60-60 V

Fényforrás:

kompakt fénycső

Orvosi alkalmazásokhoz:

Nem

Személyes jó közérzethez alkalmas:

Nem

Reprográfiára alkalmas:

Nem

Testbarnításra alkalmas:

Nem

Külső előtét szükséges:

Igen

Külső gyújtó szükséges:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

3000 h

Beépített gyújtó:

Igen

Szabályozható fényerősség:

Nem

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

11 kWh

Higanytartalom:

3 mg

A PL-S Blacklight Blue egy rendkívül alacsony fogyasztású, kompakt fénycső, amely hosszúhullámú UV-fényt bocsát ki, ami észlelési és vizsgálati feladatokra használható a régészet, bankjegyellenőrzés, kriminalisztika, élelmiszeripar, orvostudomány, kőzetta