PHILIPS - Kompfcső Tornado T2 23W CW E27 220-240V 1PF/6 12000h GT62442 - 929689311901
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 23 W
Fényáram - 1450 lm
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 6500 K
Fényszín - 865
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT62442
Gyártói cikkszám
929689311901
Gyártói típuskód
TORNADO T2 23W CW E27
Fényforrás teljesítménye:
23 W
Fényáram:
1450 lm
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
6500 K
Fényszín:
865
Átmérő:
62 mm
Teljes hossz:
126 mm
Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső Tornado T2 23W CW E27 220-240V 1PF/6 12000h