Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Körfénycső 22W/ 4000K 2Gx13 foglalat T5 SN022652 - 927965084013

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Körfénycső 22W/ 4000K 2Gx13 foglalat T5 SN022652

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 22 W

  • Foglalat - 2GX13

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Fényáram - 1800 lm

  • Lámpaforma - gyűrű

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN022652

Gyártói cikkszám

927965084013

Gyártói típuskód

MASTER TL5 CIRC 22W/840

Fényforrás teljesítménye:

22 W

Foglalat:

2GX13

Színhőmérséklet:

4000 K

Fényáram:

1800 lm

Lámpaforma:

gyűrű

Hosszúság:

0 mm

Fényszín:

840

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Csőátmérő:

18 mm

Szín:

fehér

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

általános

Fényhasznosítás:

82 lm/W

Körátmérő:

230 mm

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Igen

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

12000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

25 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Ez a kör alakú (16 mm-es csőátmérőjű) TL5 lámpa különleges formatervezési lehetőségeket kínál. A vékony cső akár szélsőségesen lapos világítótestek kialakítását is lehetővé teszi, és 360 fokos fényeloszlást biztosít. A professzionális és félprofesszionáli