Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Körfénycső 22W/ 4100K G10q foglalat GT21288 - 55942515

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Körfénycső 22W/ 4100K G10q foglalat GT21288

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 22 W

  • Foglalat - G10q

  • Színhőmérséklet - 4100 K

  • Fényáram - 1250 lm

  • Lámpaforma - gyűrű

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT21288

Gyártói cikkszám

55942515

Gyártói típuskód

TL-E 22W/33-640

Fényforrás teljesítménye:

22 W

Foglalat:

G10q

Színhőmérséklet:

4100 K

Fényáram:

1250 lm

Lámpaforma:

gyűrű

Hosszúság:

215.9 mm

Fényszín:

641

Színvisszaadási fokozat CRI:

60-69 (2B osztály)

Csőátmérő:

30.9 mm

Szín:

egyéb

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

általános

Körátmérő:

157.2 mm

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

9000 h

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fényforrások ; Fénycső ; %Körfénycső 22W/ 4100K G10q foglalat