PHILIPS - Körfénycso 32W/ 4100K G10q foglalat GT21289 - 55956215
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 32 W
Foglalat - G10q
Színhőmérséklet - 4100 K
Fényáram - 2050 lm
Lámpaforma - gyűrű
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT21289
Gyártói cikkszám
55956215
Gyártói típuskód
TL-E 32W/33-640
Fényforrás teljesítménye:
32 W
Foglalat:
G10q
Színhőmérséklet:
4100 K
Fényáram:
2050 lm
Lámpaforma:
gyűrű
Hosszúság:
304.8 mm
Fényszín:
641
Színvisszaadási fokozat CRI:
60-69 (2B osztály)
Csőátmérő:
30.9 mm
Szín:
egyéb
Repeszvédelem:
Nem
Alkalmazás:
általános
Fényhasznosítás:
64 lm/W
Körátmérő:
246.1 mm
Indítómentes üzemmód:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Belső reflektor:
Nem
Gyorsindítás:
Nem
Ex-lámpákhoz használható:
Nem
Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:
Nem
Duplafalas:
Nem
Lámpa típusjelölése:
T8
Gyújtócsík:
Nem
Teljes spektrumú lámpa:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
9000 h
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
35 kWh
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig