Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Körfénycső 32W/ 6500K G10q foglalat GT61497 - 928026386570

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Körfénycső 32W/ 6500K G10q foglalat GT61497

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 32 W

  • Foglalat - G10q

  • Színhőmérséklet - 6500 K

  • Fényáram - 2300 lm

  • Lámpaforma - gyűrű

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8727900840551

Sonepar cikkszám

GT61497

Gyártói cikkszám

928026386570

Gyártói típuskód

TL-E PRO 32W/865

Fényforrás teljesítménye:

32 W

Foglalat:

G10q

Színhőmérséklet:

6500 K

Fényáram:

2300 lm

Lámpaforma:

gyűrű

Hosszúság:

304.8 mm

Fényszín:

865

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Csőátmérő:

30.9 mm

Szín:

fehér

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

általános

Fényhasznosítás:

72 lm/W

Körátmérő:

303.5 mm

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Igen

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

13000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

35 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Sugárzási szög:

0 °

Ez a kör alakú TL lámpa (29 mm-es csőátmérő) minden irányba világít. Sokféle, különböző célt szolgáló világítótestben használható, többek között dekorációs lámpatestekben, főleg „humán” alkalmazások esetén, például iskolákban, irodákban, üzletekben és lak