PHILIPS - Körfénycső 40W/ 3000K 2Gx13 foglalat T5 GT69454 - 927965583013
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 40 W
Foglalat - 2GX13
Színhőmérséklet - 3000 K
Fényáram - 3300 lm
Lámpaforma - gyűrű
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500640970
Sonepar cikkszám
GT69454
Gyártói cikkszám
927965583013
Gyártói típuskód
MASTER TL5 CIRC 40W/830
Fényforrás teljesítménye:
40 W
Foglalat:
2GX13
Színhőmérséklet:
3000 K
Fényáram:
3300 lm
Lámpaforma:
gyűrű
Hosszúság:
305 mm
Fényszín:
830
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Csőátmérő:
18 mm
Repeszvédelem:
Nem
Alkalmazás:
általános
Fényhasznosítás:
83 lm/W
Körátmérő:
305 mm
Indítómentes üzemmód:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Belső reflektor:
Nem
Gyorsindítás:
Igen
Ex-lámpákhoz használható:
Nem
Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:
Nem
Duplafalas:
Nem
Gyújtócsík:
Nem
Teljes spektrumú lámpa:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
12000 h
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
44 kWh
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K