PHILIPS - Körfénycső 40W/ 4000K 2Gx13 foglalat T5 GT50073 - 927965584013
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 40 W
Foglalat - 2GX13
Színhőmérséklet - 4000 K
Fényáram - 3300 lm
Lámpaforma - gyűrű
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500642233
Sonepar cikkszám
GT50073
Gyártói cikkszám
927965584013
Gyártói típuskód
MASTER TL5 CIRC 40W/840
Fényforrás teljesítménye:
40 W
Foglalat:
2GX13
Színhőmérséklet:
4000 K
Fényáram:
3300 lm
Lámpaforma:
gyűrű
Hosszúság:
305 mm
Fényszín:
840
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Csőátmérő:
18 mm
Szín:
fehér
Repeszvédelem:
Nem
Alkalmazás:
általános
Fényhasznosítás:
83 lm/W
Körátmérő:
305 mm
Indítómentes üzemmód:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Belső reflektor:
Nem
Gyorsindítás:
Igen
Ex-lámpákhoz használható:
Nem
Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:
Nem
Duplafalas:
Nem
Lámpa típusjelölése:
egyéb
Gyújtócsík:
Nem
Teljes spektrumú lámpa:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
12000 h
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
44 kWh
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Sugárzási szög:
0 °