PHILIPS - Körfénycső 40W/ 6500K G10q foglalat GT61498 - 928027486570
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 40 W
Foglalat - G10q
Színhőmérséklet - 6500 K
Fényáram - 3100 lm
Lámpaforma - gyűrű
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8727900840575
Sonepar cikkszám
GT61498
Gyártói cikkszám
928027486570
Gyártói típuskód
TL-E PRO 40W/865
Fényforrás teljesítménye:
40 W
Foglalat:
G10q
Színhőmérséklet:
6500 K
Fényáram:
3100 lm
Lámpaforma:
gyűrű
Hosszúság:
406.4 mm
Fényszín:
865
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Csőátmérő:
30.9 mm
Szín:
fehér
Repeszvédelem:
Nem
Alkalmazás:
általános
Fényhasznosítás:
78 lm/W
Körátmérő:
406.4 mm
Indítómentes üzemmód:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Belső reflektor:
Nem
Gyorsindítás:
Igen
Ex-lámpákhoz használható:
Nem
Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:
Nem
Duplafalas:
Nem
Lámpa típusjelölése:
egyéb
Gyújtócsík:
Nem
Teljes spektrumú lámpa:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
13000 h
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
44 kWh
Fényszín EN 12464-1 szerint:
hideg >5300 K
Sugárzási szög:
0 °