PHILIPS - Körfénycső 60W/ 4000K 2Gx13 foglalat T5 GT23491 - 927966084013
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 60 W
Foglalat - 2GX13
Színhőmérséklet - 4000 K
Fényáram - 5000 lm
Lámpaforma - gyűrű
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500642615
Sonepar cikkszám
GT23491
Gyártói cikkszám
927966084013
Gyártói típuskód
MASTER TL5 CIRC 60W/840
Fényforrás teljesítménye:
60 W
Foglalat:
2GX13
Színhőmérséklet:
4000 K
Fényáram:
5000 lm
Lámpaforma:
gyűrű
Hosszúság:
379 mm
Fényszín:
840
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Csőátmérő:
18 mm
Szín:
fehér
Repeszvédelem:
Nem
Alkalmazás:
általános
Fényhasznosítás:
83 lm/W
Körátmérő:
379 mm
Indítómentes üzemmód:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Belső reflektor:
Nem
Gyorsindítás:
Igen
Ex-lámpákhoz használható:
Nem
Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:
Nem
Duplafalas:
Nem
Lámpa típusjelölése:
T5
Gyújtócsík:
Nem
Teljes spektrumú lámpa:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
12000 h
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
66 kWh
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Sugárzási szög:
0 °