Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Közvil lpt 70W nátrium alj+ működtető IP65 GT13167 - 910500989112

MásolásMásolás
PHILIPS - Közvil lpt 70W nátrium alj+ működtető IP65 GT13167

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás - nátriumlámpa nagynyomású

  • Ház anyaga - fém/műanyag

  • Névleges feszültség - 230-240 V

  • Védettség (IP) - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT13167

Gyártói cikkszám

910500989112

Gyártói típuskód

EPS300 SON-T70W IC LO

Fényforrás:

nátriumlámpa nagynyomású

Ház anyaga:

fém/műanyag

Névleges feszültség:

230-240 V

Védettség (IP):

IP65

Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Elektronikus egység kis- és nagynyomású kisülő lámpákhoz ; %Közvil lpt 70W nátrium alj+ működtető