Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

PHILIPS - LED-es fénycső 1500mm 36W T5 5200lm 3000K 5Y SN205985 - 929003153902

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - LED-es fénycső 1500mm 36W T5 5200lm 3000K 5Y SN205985

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8719514419056

Sonepar cikkszám

SN205985

Gyártói cikkszám

929003153902

Gyártói típuskód

MAS LEDtube HF 1500mm HO 36W 830 T5

LED-es fénycső 1500mm 36W T5 5200lm 3000K 5Y