Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - LED-es fénycső 16W 1600lm 6500K G13 SN159648 - 929003131202

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - LED-es fénycső 16W 1600lm 6500K G13 SN159648

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN159648

Gyártói cikkszám

929003131202

Gyártói típuskód

Pila LED tube 1200mm 16W 865 G13

LED-es fénycső 16W 1600lm 6500K G13