Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - LED-es fénycső 16x1500mm 26W/4000K 3900lm SN153716 - 929001908902

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - LED-es fénycső 16x1500mm 26W/4000K 3900lm SN153716

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 26-26 W

  • Fényáram - 3900-3900 lm

  • Foglalat - G5

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

206 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN153716

Gyártói cikkszám

929001908902

Gyártói típuskód

MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5

Lámpateljesítmény:

26-26 W

Fényáram:

3900-3900 lm

Foglalat:

G5

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

200-200 °

Hosszúság:

1463 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

150 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

matt

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

3900 lm

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.92

Névleges áram:

125-125 mA

Ház színe:

fehér

Átmérő:

17 mm

Átlagos névleges élettartam:

50000 h

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Mozgásérzékelővel:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

200000

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

26 kWh

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Alkalmas mágneses előtéthez:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:

D

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés Bluetooth:

Nem

Teljes harmonikus torzítás (THD):

0.2 %

Dimmelés Wi-Fi:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Alkonykapcsolóval:

Nem

LED-es fénycső 16x1500mm 26W/4000K 3900lm