Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

PHILIPS - LED-es fénycső 16x1500mm 26W 6500K 3900lm T5 5Y SN206103 - 929001909002

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - LED-es fénycső 16x1500mm 26W 6500K 3900lm T5 5Y SN206103

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8718696819333

Sonepar cikkszám

SN206103

Gyártói cikkszám

929001909002

Gyártói típuskód

MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5

LED-es fénycső 16x1500mm 26W 6500K 3900lm T5 5Y