Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

PHILIPS - LED-es fénycső 16x600mm T5 7W 6500K 1050lm G5 5Y SN203102 - 929003795602

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - LED-es fénycső 16x600mm T5 7W 6500K 1050lm G5 5Y SN203102

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8720169306844

Sonepar cikkszám

SN203102

Gyártói cikkszám

929003795602

Gyártói típuskód

MAS LEDtube 600mm HE 7W 865 T5 EU

LED-es fénycső 16x600mm T5 7W 6500K 1050lm G5 5Y