Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - LED-es fénycső 22,3W 2300lm 4000K T8 SN198822 - 929002446302

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - LED-es fénycső 22,3W 2300lm 4000K T8 SN198822

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8719514266124

Sonepar cikkszám

SN198822

Gyártói cikkszám

929002446302

Gyártói típuskód

Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8 S

Ecofit, LEDtube, T8, EM/hálózat, 1500 mm, 22.3 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 2300 lm, CRI 80, 30000 h, 100.00 lm/W, EEL F, G13, Üveg, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.5, IP20, SVM 0.3, PstLM 0.1