PHILIPS - LED-es fénycső 230V 1149mm 16,5W 4000K Ra80 SN176047 - 929003044502
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 16.5-16.5 W
Fényáram - 2500-2500 lm
Foglalat - G5
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
112 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN176047
Gyártói cikkszám
929003044502
Gyártói típuskód
MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU
Lámpateljesítmény:
16.5-16.5 W
Fényáram:
2500-2500 lm
Foglalat:
G5
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpaforma:
cső, két végén fejelt
Feszültség fajtája:
AC
Sugárzási szög:
200-200 °
Hosszúság:
1163 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Fényhasznosítás:
151 lm/W
Üveg / fedél kivitel:
matt
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
2500 lm
Szín:
fehér
Teljesítményfaktor:
0.9
Névleges áram:
85-85 mA
Ház színe:
fehér
Átmérő:
19 mm
Átlagos névleges élettartam:
50000 h
Lámpa típusjelölése:
egyéb
Védettség (IP):
IP20
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Mozgásérzékelővel:
Nem
Távirányítás lehetséges:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
200000
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
17 kWh
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Alkalmas EVG-hez:
Nem
Alkalmas mágneses előtéthez:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:
D
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Dimmelés Bluetooth:
Nem
Teljes harmonikus torzítás (THD):
0.2 %
Dimmelés Wi-Fi:
Nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG0
Alkonykapcsolóval:
Nem