PHILIPS - LED-es fénycső 26x1200mm 12,5W 4000K 2100lm IP20 SN124009 - 929001922702
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 12.5-12.5 W
Fényáram - 2100-2100 lm
Foglalat - G13
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
112 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN124009
Gyártói cikkszám
929001922702
Gyártói típuskód
MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8
Lámpateljesítmény:
12.5-12.5 W
Fényáram:
2100-2100 lm
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpaforma:
cső, két végén fejelt
Feszültség fajtája:
AC
Sugárzási szög:
160-160 °
Hosszúság:
1213 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Fényhasznosítás:
168 lm/W
Üveg / fedél kivitel:
opál
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
2100 lm
Szín:
fehér
Teljesítményfaktor:
0.9
Névleges áram:
52-63 mA
Ház színe:
fehér
Átmérő:
28 mm
Átlagos névleges élettartam:
75000 h
Lámpa típusjelölése:
T8
Védettség (IP):
IP20
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Mozgásérzékelővel:
Nem
Távirányítás lehetséges:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
200000
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
13 kWh
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Alkalmas EVG-hez:
Nem
Alkalmas mágneses előtéthez:
Igen
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:
C
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Dimmelés Bluetooth:
Nem
Teljes harmonikus torzítás (THD):
0.19 %
Dimmelés Wi-Fi:
Nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG0
Alkonykapcsolóval:
Nem