PHILIPS - LED-es fénycső 26x1200mm 14,5W 4000K 1600lm IP20 SN078108 - 929001338802
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 14.5-14.5 W
Fényáram - 1600-1600 lm
Foglalat - G13
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
112 kg CO₂-eq
Vonalkód
8718696711071
Sonepar cikkszám
SN078108
Gyártói cikkszám
929001338802
Gyártói típuskód
CorePro LEDtube 1200mm 14,5W 840 T8 Glass
Lámpateljesítmény:
14.5-14.5 W
Fényáram:
1600-1600 lm
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpaforma:
cső, két végén fejelt
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
1213.6 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Fényhasznosítás:
110 lm/W
Üveg / fedél kivitel:
matt
Szín:
fehér
Teljesítményfaktor:
0.9
Névleges áram:
70-70 mA
Ház színe:
egyéb
Átmérő:
27.8 mm
Átlagos névleges élettartam:
30000 h
Lámpa típusjelölése:
T8
Védettség (IP):
IP20
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Távirányítás lehetséges:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
200000
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
15 kWh
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG0